3/4 SUS316Lプラグ(4カクPT 大阪魂 12889479 3/4 SUS316Lプラグ(4カクPT 大阪魂 12889479

SUS316Lプラグ(4カクPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12889479 品番3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,330
販売価格(税別)
4,845
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼びとねじ山数:R3/4-14 寸法L(mm)29 寸法a(mm)9.53 寸法B(mm)17 寸法C(mm)22 寸法d(Φmm)26.441 寸法d2(Φmm)25.279 寸法k(mm)約1.9 寸法m(mm)8 寸法n(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする