10X20 TORX-サラCAP(DIN 大阪魂 12889750 10X20 TORX-サラCAP(DIN 大阪魂 12889750

TORX-サラCAP(DIN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12889750 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法t(mm)2.55 寸法r(mm)0.5 寸法K(mm)5.5 寸法dk(mm)20 ドライブサイズT50 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする