大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の テーパープラグ
クロゾメサカムラプラグSP2シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
19
注文コード
12889996
品番
R1"-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び(d)とねじ山数:R1"-11
寸法L(mm)
19
寸法a(mm)
1.1
寸法B(mm)
17
寸法k(mm)
3
寸法m2(mm)
2.5
寸法m1(mm)
10