6X40X40 ステンCAPニッサン(ゼンネシ 大阪魂 12890267 6X40X40 ステンCAPニッサン(ゼンネシ 大阪魂 12890267

ステンCAPニッサン(ゼンネシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 長さ(mm)40 注文コード12890267 品番6X40X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)3 寸法l(mm)40 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法v(mm)0.6 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする