8X40X40 ステンCAPニッサン(ゼンネシ 大阪魂 12890285 8X40X40 ステンCAPニッサン(ゼンネシ 大阪魂 12890285

ステンCAPニッサン(ゼンネシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)40 注文コード12890285 品番8X40X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)4 寸法l(mm)40 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法v(mm)0.8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12890285 8X40X40 29029289 M8×40 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 1パック(3個) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする