10 スパナ(カクマル 大阪魂 12890380 10 スパナ(カクマル 大阪魂 12890380

スパナ(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12890380 品番 10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)122 呼び10 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.37 寸法L2(mm)50 締付トルク(N・m)220 適合ボルトCAP:M12、HSショルダーBT:M20、皿CAPボタンCAP:M16、テーパーねじプラグ:1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする