大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
スパナ(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12890416
品番
4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
74
呼び
4
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.53
寸法L2(mm)
23
締付トルク(N・m)
6.6
適合ボルト
CAP:M4、HSショルダーBT:M6、皿CAPボタンCAP:M5