6 スパナ(カクマル 大阪魂 12890441 6 スパナ(カクマル 大阪魂 12890441

スパナ(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12890441 品番 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)96 呼び6 寸法S(mm)6 寸法e(mm)6.81 寸法L2(mm)38 締付トルク(N・m)52 適合ボルトCAP:M8、HSショルダーBT:M12/M14、皿CAPボタンCAP:M10、テーパーねじプラグ:1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする