大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
スパナ(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12890450
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
108
呼び
8
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.09
寸法L2(mm)
44
締付トルク(N・m)
120
適合ボルト
CAP:M10、HSショルダーBT:M16/M18、皿CAPボタンCAP:M12、テーパーねじプラグ:3/8