大阪魂
プラグ(シズミ(カクマルPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
1個
1袋(5個)
1袋(13個)
1袋(18個)
1袋(2個)
1袋(8個)
寸法L(mm)
7
17.5
20
19
12.5
10
7
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
12890511
品番
1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとねじ山:PT1/8-28
寸法L(mm)
7
外径(Φmm)
9.728
寸法B(mm)
5
有効径(Φmm)
9.147
寸法m(mm)
3.5
谷径(mm)
8.566