3/4 プラグ(シズミ(カクマルPT 大阪魂 12890520

 

3/4 プラグ(シズミ(カクマルPT 大阪魂 12890520
3/4 プラグ(シズミ(カクマルPT 大阪魂 12890520

プラグ(シズミ(カクマルPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
寸法L(mm)14
内容量1袋(2個)注文コード12890520品番3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとねじ山:PT3/4-14寸法L(mm)14外径(Φmm)26.441寸法B(mm)14有効径(Φmm)25.279寸法m(mm)7谷径(mm)24.117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする