大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9TRXローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
30
注文コード
12890845
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
8.94
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
0.4
寸法D(mm)
16
寸法d1(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
ドライブサイズ
T50
ねじの呼びd
M10