大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9TRXローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
30
注文コード
12890861
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
11.33
寸法t(mm)
3.7
寸法r(mm)
0.6
寸法D(mm)
18
寸法d1(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
ドライブサイズ
T55
ねじの呼びd
M12