12X35 12.9TRXローヘッドCAP 大阪魂 12890870 12X35 12.9TRXローヘッドCAP 大阪魂 12890870

12.9TRXローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 注文コード12890870 品番12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥822
販売価格(税別)
747
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級

長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.75 寸法H(mm)8 寸法A(mm)11.33 寸法t(mm)3.7 寸法r(mm)0.6 寸法D(mm)18 寸法d1(mm)12 寸法da(mm)13.7 ドライブサイズT55 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする