5X14 12.9TRXローヘッドCAP 大阪魂 12890888 5X14 12.9TRXローヘッドCAP 大阪魂 12890888

12.9TRXローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)14 注文コード12890888 品番5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級

長さ(mm)14 ピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)3.5 寸法A(mm)4.48 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)0.2 寸法D(mm)8.5 寸法d1(mm)5 寸法da(mm)5.7 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする