大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9TRXローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
20
注文コード
12890897
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
1.9
寸法r(mm)
0.25
寸法D(mm)
10
寸法d1(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6