曜日別特売
4X6 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891010

 

4X6 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891010
4X6 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891010

3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(15個)注文コード12891010品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法t(mm)1欄:1.5/2欄:2.5寸法S(mm)2.08寸法e(mm)2.303寸法Z(mm)短い棒先:1.25/長い棒先:2.25ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする