曜日別特売
6X40 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891037

 

6X40 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891037
6X40 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891037

3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)40
ピッチP(mm)1
内容量1袋(2個)注文コード12891037品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5寸法S(mm)3.08寸法e(mm)3.443寸法Z(mm)短い棒先:1.75/長い棒先:3.25ピッチP(mm)1寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする