3X5 3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ 大阪魂 12891265 3X5 3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ 大阪魂 12891265

3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 長さ(mm)5 注文コード12891265 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2 呼び径dM3 寸法dk(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする