7/8X2"1/2 9ヤマCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12891335 7/8X2"1/2 9ヤマCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12891335

9ヤマCAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(inch)2"1/2 注文コード12891335 品番7/8X2"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,114
販売価格(税別)
5,558
この商品は長さ7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9 寸法d(mm)22.2 寸法t(mm)10.972 寸法k(mm)22.225 寸法dk(mm)33.324 寸法ds(mm)22.225 穴径(inch)六角穴:3/4 長さ(inch)2"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする