大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
9ヤマCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
2"3/4
注文コード
12891360
品番
7/8X2"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,901
販売価格(税別)
¥
6,274
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9
寸法d(mm)
22.2
寸法t(mm)
10.972
寸法k(mm)
22.225
寸法dk(mm)
33.324
寸法ds(mm)
22.225
穴径(inch)
六角穴:3/4
長さ(inch)
2"3/4