4X12 BKSUSサラCAP(オキツSUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12891588 4X12 BKSUSサラCAP(オキツSUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12891588

BKSUSサラCAP(オキツSUSサラCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 12891588 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2.58 寸法K(mm)2.48 呼び径dM4 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする