3/4 SUSフラク(シズミ(ヒダリPT 大阪魂 12891947

 

3/4 SUSフラク(シズミ(ヒダリPT 大阪魂 12891947
3/4 SUSフラク(シズミ(ヒダリPT 大阪魂 12891947

SUSフラク(シズミ(ヒダリPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズサイズとネジ山:PT3/4-14注文コード12891947品番3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,897
販売価格(税別)
12,634
サイズサイズとネジ山:PT3/4-14寸法a(mm)0.9外径(Φmm)26.441寸法B(mm)14寸法l(mm)14有効径(Φmm)25.279寸法m(mm)7谷径(mm)24.117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする