3X6 SUSボタンCAP(オキツ 大阪魂 12891965 3X6 SUSボタンCAP(オキツ 大阪魂 12891965

SUSボタンCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(71個) 長さ(mm)6 注文コード12891965 品番3X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.05 寸法s(mm)2.08 寸法k(mm)1.65 寸法dk(mm)5.7 ねじの呼びdM3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12891965 3X6 42738376 M3×6 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 1箱(1000個) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする