大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12892069
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
備考
JIS規格
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.58
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
7.6
ねじの呼びd
M4