大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
12892087
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
備考
JIS規格
寸法t(mm)
1.56
寸法S(mm)
3.08
寸法k(mm)
2.75
寸法dk(Φmm)
9.5
ねじの呼びd
M5