5X6 アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP 大阪魂 12892096 5X6 アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP 大阪魂 12892096

アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 12892096 品番 5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 備考JIS規格 寸法t(mm)1.56 寸法S(mm)3.08 寸法k(mm)2.75 寸法dk(Φmm)9.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする