6X40X40 クロームCAP(ゼンネジ 大阪魂 12892157 6X40X40 クロームCAP(ゼンネジ 大阪魂 12892157

クロームCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 12892157 品番 6X40X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 寸法l(mm)40 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法v(mm)0.6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする