8X10 クロメートボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12892227 8X10 クロメートボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12892227

クロメートボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 12892227 品番 8X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)3.3 寸法S(mm)5.105 寸法K(mm)5.2 呼び径dM8 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする