大阪魂
サムスクリュー(マル(クロ26
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
ねじサイズ
M6
M6
M8
長さ(mm)
40
10
30
40
16
20
45(ハン
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12892270
品番
6X40X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法H(mm)
7.8
寸法D(mm)
26
寸法l(mm)
40
寸法do(mm)
13
ねじサイズ
M6