5X15 ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ 大阪魂 12892331 5X15 ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ 大阪魂 12892331

ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 12892331 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.8 寸法d(mm)8.5 寸法T(mm)2.5 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.4 平座金D:10×t1:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする