7/16-20X1" ステンCAP(UNF 大阪魂 12892428 7/16-20X1" ステンCAP(UNF 大阪魂 12892428

ステンCAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)11.125 注文コード12892428 品番7/16-20X1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,034
販売価格(税別)
3,667
この商品は寸法kなど7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20 寸法d(mm)11 寸法t(mm)5.41 寸法k(mm)11.125 寸法dk(mm)16.662 寸法ds(mm)11.112 穴径(inch)六角穴:3/8 長さ(inch)1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする