3/4 ストッキングプラグシズミGM 大阪魂 12892717 3/4 ストッキングプラグシズミGM 大阪魂 12892717

ストッキングプラグシズミGM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法E(mm)2 注文コード12892717 品番3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法E・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼びとねじ山数:GM 3/4-14 寸法a(mm)0.9 寸法D(Φmm)26.44 寸法E(mm)2 寸法B(mm)14 寸法D1(Φmm)25.279 寸法l(mm)14 寸法K(mm)約2 寸法m(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする