3/8 ストッキングプラグシズミGM 大阪魂 12892726 3/8 ストッキングプラグシズミGM 大阪魂 12892726

ストッキングプラグシズミGM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 寸法E(mm)1.5 注文コード12892726 品番3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法E・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼びとねじ山数:GM3/8-19 寸法a(mm)0.7 寸法D(Φmm)16.66 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)8 寸法D1(Φmm)15.806 寸法l(mm)10 寸法K(mm)2 寸法m(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする