16X70 ダクロボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12892787 16X70 ダクロボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12892787

ダクロボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 注文コード12892787 品番16X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)5.2 寸法s(mm)10.175 寸法k(mm)8.8 寸法dk(mm)28 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする