大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の テーパープラグ
プラグNPTFシズミUBK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E(mm)
2
サイズ
呼びとねじ山数:1/2-14
注文コード
12892830
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
この商品は
寸法E・サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:1/2-14
寸法a(mm)
0.9
寸法D(Φmm)
21.124
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
9.63
寸法D1(Φmm)
19.772
寸法l(mm)
13.5
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
6.4