大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の テーパープラグ
プラグNPTFシズミUBK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
寸法E(mm)
1.3
サイズ
呼びとねじ山数:1/8-27
注文コード
12892848
品番
1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法E・サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:1/8-27
寸法a(mm)
0.47
寸法D(Φmm)
10.127
寸法E(mm)
1.3
寸法B(mm)
4.83
寸法D1(Φmm)
9.489
寸法l(mm)
6.35
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
3.5