大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の テーパープラグ
プラグNPTFシズミUBK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E(mm)
2
サイズ
呼びとねじ山数:3/4-14
注文コード
12892857
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,303
販売価格(税別)
¥
2,094
バスケットに入れる
この商品は
寸法E・サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:3/4-14
寸法a(mm)
0.9
寸法D(Φmm)
26.469
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
14.42
寸法D1(Φmm)
25.117
寸法l(mm)
13.5
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
7.9