20X25 ローヘッドCAP(セツダン 大阪魂 12892909 20X25 ローヘッドCAP(セツダン 大阪魂 12892909

ローヘッドCAP(セツダン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)25 寸法k(mm)11 注文コード12892909 品番20X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,680
販売価格(税別)
3,345
この商品は長さ・寸法k・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法t(mm)7.5 寸法b(mm)46 寸法s(mm)14 寸法d1(mm)M20 寸法d2(mm)30 寸法h(mm)7.5 寸法k(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする