曜日別特売
2X8 0.8パイ316LエアーヌキCAP(ゼン 大阪魂 12892997

 

2X8 0.8パイ316LエアーヌキCAP(ゼン 大阪魂 12892997
2X8 0.8パイ316LエアーヌキCAP(ゼン 大阪魂 12892997

0.8パイ316LエアーヌキCAP(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)8注文コード12892997品番2X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100
長さ(mm)8呼びM2寸法D(Φmm)0.8寸法B(mm)1.5寸法C(mm)2寸法A(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする