3X30 10.9CAP P=4 大阪魂 12893067 3X30 10.9CAP P=4 大阪魂 12893067

10.9CAP P=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(32個) 注文コード 12893067 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 ピッチ(mm)0.5 寸法d(mm)5.4 寸法t(mm)1.3 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30〜33 平座金D:6×t:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする