大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
10ヤマCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
3"1/2
注文コード
12893146
品番
3/4X3"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,051
販売価格(税別)
¥
4,592
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
9.398
寸法k(mm)
19.05
寸法dk(mm)
28.575
寸法ds(mm)
19.05
穴径(inch)
六角穴:5/8
長さ(inch)
3"1/2