1/2X4"1/2 13ヤマCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12893241 1/2X4"1/2 13ヤマCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12893241

13ヤマCAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(inch)4"1/2 注文コード12893241 品番1/2X4"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,158
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13 寸法d(mm)12.7 寸法t(mm)6.223 寸法k(mm)12.7 寸法dk(mm)19.05 寸法ds(mm)12.7 穴径(inch)六角穴:3/8 長さ(inch)4"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする