大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
20ヤマCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
12.7
注文コード
12893311
品番
1/2X2"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,086
販売価格(税別)
¥
987
バスケットに入れる
この商品は
寸法k
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
6.223
寸法k(mm)
12.7
寸法dk(mm)
19.05
寸法ds(mm)
12.7
穴径(inch)
六角穴:3/8
長さ(inch)
2"3/4