6X10 3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ 大阪魂 12893548

 

6X10 3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ 大阪魂 12893548
6X10 3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ 大阪魂 12893548

3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
長さ(mm)10
内容量1袋(7個)注文コード12893548品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)1寸法S(mm)3.02寸法e(mm)3.44ねじの呼びdM6寸法re(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする