曜日別特売
R1"-11 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893609

 

R1"-11 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893609
R1"-11 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893609

3カ-W サカムラ プラグ(4カク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法B(mm)19
内容量1個注文コード12893609品番R1"-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥932
販売価格(税別)
847
サイズサイズとネジ山:R1"-11寸法B(mm)19寸法l(mm)34寸法m(mm)14寸法n(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする