大阪魂
3カ-W サカムラ プラグ(4カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1個
1袋(3個)
1袋(9個)
1袋(13個)
1袋(6個)
寸法B(mm)
14
19
14
9
7
17
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12893618
品番
R1/2-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1/2-14
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
26
寸法m(mm)
10
寸法n(mm)
16