曜日別特売
R1/4-19 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893627

 

R1/4-19 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893627
R1/4-19 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893627

3カ-W サカムラ プラグ(4カク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
寸法B(mm)9
内容量1袋(9個)注文コード12893627品番R1/4-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとネジ山:R1/4-19寸法B(mm)9寸法l(mm)20寸法m(mm)8寸法n(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする