曜日別特売
R1/8-28 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893636

 

R1/8-28 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893636
R1/8-28 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893636

3カ-W サカムラ プラグ(4カク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
寸法B(mm)7
内容量1袋(13個)注文コード12893636品番R1/8-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとネジ山:R1/8-28寸法B(mm)7寸法l(mm)16寸法m(mm)7寸法n(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする