6X65X24 CAP(ヒダリ(GOSHOハン 大阪魂 12893749 6X65X24 CAP(ヒダリ(GOSHOハン 大阪魂 12893749

CAP(ヒダリ(GOSHOハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)65 寸法k(mm)6 注文コード12893749 品番6X65X24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法kなど6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)65 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 寸法l(mm)24 寸法b(mm)24 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.22 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする